TITANplus Schlitz-Schraubendreher, 4,8mm, 193mm

Artikelnummer: Z00494453
EAN: 4042146276464
Herstellernummer: 965.0914
TITANplus Schlitz-Schraubendreher, 4,8mm, 193mm
Inkl. Steuern: 39,02 € VE 1 Stück Netto 32,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN ISO 2380-2 / 2380-1 Form A
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenform rund
Handgriff 2-Komponentengriff
Teillänge L2 in mm 100.0
Teillänge L3 in mm 93.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_357
DIN ISO DIN ISO 2380
Gewicht in g 47 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 193.0
Profil1 Schlitz
Abrollschutz nein
Material1 Titanium
Profilgröße D in mm 4,8
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen