TITANplus Schlitz-Schraubendreher, 6,4mm, 235mm

Artikelnummer: Z00494454
EAN: 4042146276471
Herstellernummer: 965.0915
TITANplus Schlitz-Schraubendreher, 6,4mm, 235mm
Inkl. Steuern: 65,64 € VE 1 Stück Netto 55,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN ISO 2380-2 / 2380-1 Form A
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 110.0 Millimeter
Abrollschutz nein
Profilgröße D in mm 6,4
Gewicht in g 88 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_357
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Teillänge L2 in mm 125.0
Material1 Titanium
Handgriff 2-Komponentengriff
Klingenform rund
Profil1 Schlitz
Gesamtlänge L1 in mm 235.0
DIN ISO DIN ISO 2380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen