TITANplus Schraubendreher, PH4

Artikelnummer: Z00494448
EAN: 4042146252031
Herstellernummer: 965.0904
TITANplus Schraubendreher, PH4
Inkl. Steuern: 125,00 € VE 1 Stück Netto 105,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5265 / DIN ISO 8765-1
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 118.0
Teillänge L2 in mm 200.0
Profilgrösse in PH PH 4
DIN DIN 5262
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Profil1 PH
Material1 Titanium
Gewicht in g 176
Gesamtlänge L1 in mm 318.0
Handgriff 2-Komponentengriff
ISO ISO 8764
Hauptkatalogseite K15I_357
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen