Schraubendreher Schlitz 0,5 x 3,0 x75 mm

Artikelnummer: Z00004879
EAN: 4000146412107
Herstellernummer: 4120-01
Schraubendreher Schlitz 0,5 x 3,0 x75 mm
Inkl. Steuern: 2,18 € VE 1 Stück Netto 1,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke/Thickness 0,5 mm
L 75 mm
B 3,0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen