Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm mit Schlagkappe

Artikelnummer: Z00004971
EAN: 4000146003152
Herstellernummer: 5120-03
Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 100 mm mit Schlagkappe
Inkl. Steuern: 7,28 € VE 1 Stück Netto 6,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben mit Schlagkappe

  • mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke/Thickness 1,0 mm
B 5,5 mm
L 100 MM
Größe/Size 10 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen