Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm

Artikelnummer: Z00004881
EAN: 4000146412305
Herstellernummer: 4120-03
PROJAHN
Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm
Inkl. Steuern: 3,74 € VE 1 Stück Netto 3,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke/Thickness 1,0 mm
B 5,5 mm
L 125 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen