Schraubendreher Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm mit Schlagkappe

Artikelnummer: Z00004973
EAN: 4000146003176
Herstellernummer: 5120-05
PROJAHN
Schraubendreher Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm mit Schlagkappe
Inkl. Steuern: 11,51 € VE 1 Stück Netto 9,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben mit Schlagkappe

  • mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke/Thickness 1,2 mm
B 8,0 mm
L 150 MM
Größe/Size 13 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen