Schraubendreher 4018754030262

Artikelnummer: Z00125423
EAN: 4018754030262
Herstellernummer: 47241045
Schraubendreher 4018754030262
Inkl. Steuern: 5,24 € VE 1 Stück Netto 4,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, kurze Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Applicationdrive slotted scredriver
Klingenlänge 25
Größe (mm) 1
Grifftyp 1K-Handle
Gesamtlänge: 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen