Schraubendreher 4018754123001

Artikelnummer: Z00125428
EAN: 4018754123001
Herstellernummer: 48201035
Schraubendreher 4018754123001
Inkl. Steuern: 5,59 € VE 1 Stück Netto 4,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Applicationdrive slotted scredriver
Klingenlänge 75
Größe (mm) 0,6X3,5X75
Grifftyp 3K-Handle
Gesamtlänge: 158

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen