Schraubendreher 4018754123094

Artikelnummer: Z00125433
EAN: 4018754123094
Herstellernummer: 48301001
Schraubendreher 4018754123094
Inkl. Steuern: 6,51 € VE 1 Stück Netto 5,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Phillips-Recess®, DIN 5262, ISO 8764, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Applicationdrive Philips-Recess
Klingenlänge 80
Größe (mm) 1
Grifftyp 3K-Handle
Gesamtlänge: 174
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen