Schraubendreher 4018754123117

Artikelnummer: Z00125435
EAN: 4018754123117
Herstellernummer: 48301003
Schraubendreher 4018754123117
Inkl. Steuern: 11,22 € VE 1 Stück Netto 9,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Phillips-Recess®, DIN 5262, ISO 8764, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Applicationdrive Philips-Recess
Klingenlänge 150
Größe (mm) 3
Grifftyp 3K-Handle
Gesamtlänge: 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen