STAHLWILLE Schraubendreher 4018754123230

Artikelnummer: Z00125436
EAN: 4018754123230
Herstellernummer: 48560015
STAHLWILLE Schraubendreher 4018754123230
Brutto Set-Preis 10,48 € Netto 8,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® TAMPER RESISTANT), Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 173
VDE no
Grifftyp 3K-Handle
Größe mm T15 Millimeter
Applicationdrive TORX screwdriver
Klingenlänge 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]