Schraubendreher 4018754135189

Artikelnummer: Z00125470
EAN: 4018754135189
Herstellernummer: 43232080
Stahlwille
Schraubendreher 4018754135189
Inkl. Steuern: 12,95 € VE 1 Stück Netto 10,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit 2-Komponenten-Quergriff, Chrom-Vanadium, mattverchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Applicationdrive Nut apinners
Klingenlänge 200
Größe (mm) 8
Grifftyp 2K-Handle
Gesamtlänge: 235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen