Schraubendreher 4018754135226

Artikelnummer: Z00125473
EAN: 4018754135226
Herstellernummer: 43232120
Schraubendreher 4018754135226
Inkl. Steuern: 18,03 € VE 1 Stück Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit 2-Komponenten-Quergriff, Chrom-Vanadium, mattverchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Applicationdrive Nut apinners
Klingenlänge 200
Größe (mm) 12
Grifftyp 2K-Handle
Gesamtlänge: 245
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen