Schraubendreher 4018754184729

Artikelnummer: Z00125458
EAN: 4018754184729
Herstellernummer: 46211080
Schraubendreher 4018754184729
Inkl. Steuern: 8,31 € VE 1 Stück Netto 6,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schneiden abgesetzt, planparallel, Klingen nach VSM (Schweizer Norm), Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Applicationdrive slotted scredriver
Klingenlänge 160
Größe (mm) 5
Grifftyp 2K-Handle
Gesamtlänge: 272
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen