Schraubendreher 4018754185306

Artikelnummer: Z00125465
EAN: 4018754185306
Herstellernummer: 43091009
Schraubendreher 4018754185306
Inkl. Steuern: 10,10 € VE 1 Stück Netto 8,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 3125, Chrom-Vanadium, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE No
Applicationdrive Nut apinners
Klingenlänge 125
Größe (mm) 9
Grifftyp 2K-Handle
Gesamtlänge: 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen