Schraubendreher 4018754185573

Artikelnummer: Z00125446
EAN: 4018754185573
Herstellernummer: 46601040
Schraubendreher 4018754185573
Inkl. Steuern: 6,32 € VE 1 Stück Netto 5,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IEC 60900 C, schutzisoliert, Klinge brüniert, Chrome-Alloy-Steel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE Yes
Applicationdrive slotted scredriver
Klingenlänge 100
Größe (mm) 4
Grifftyp 2K-Handle
Gesamtlänge: 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen