Schraubendreher 4018754185634

Artikelnummer: Z00125460
EAN: 4018754185634
Herstellernummer: 46651002
Schraubendreher 4018754185634
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Phillips-Recess®, IEC 60900 C, schutzisoliert, Klinge brüniert, Chrome-Alloy-Steel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE Yes
Applicationdrive Philips-Recess
Klingenlänge 100
Größe (mm) 2
Grifftyp 2K-Handle
Gesamtlänge: 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen