Schraubendreher 4018754185665

Artikelnummer: Z00125448
EAN: 4018754185665
Herstellernummer: 46701001
Schraubendreher 4018754185665
Inkl. Steuern: 7,93 € VE 1 Stück Netto 6,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

POZIDRIV/SUPADRIV®, IEC 60900 C, schutzisoliert, Klinge brüniert, Chrome-Alloy-Steel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE Yes
Applicationdrive POZIDRIV/SUPADRIV
Klingenlänge 80
Größe (mm) 1
Grifftyp 2K-Handle
Gesamtlänge: 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen