Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Profil

Artikelnummer: Z00349881
EAN: 4047728035989
Herstellernummer: V3598
Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Profil
Inkl. Steuern: 3,87 € VE 1 Stück Netto 3,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Profil von VIGOR
  • EAN: 4047728035989
  • Modell: V3598
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendreher (Standard) Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 0,8 x 4,5
Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen