VIGOR Schraubendreher, kurz Schlitz 5,5 mm

Artikelnummer: Z00349859
EAN: 4047728012089
Herstellernummer: V1208
VIGOR Schraubendreher, kurz Schlitz 5,5 mm
Inkl. Steuern: 3,13 € VE 1 Stück Netto 2,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Schlitz-Profil 5,5 x 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 1 x 5,5 Millimeter
Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Gesamtlänge 38 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen