Schraubendreher, Schlitz 4 mm

Artikelnummer: Z00349876
EAN: 4047728016995
Herstellernummer: V1699
VIGOR
Schraubendreher, Schlitz 4 mm
Inkl. Steuern: 2,67 € VE 1 Stück Netto 2,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher, Schlitz 4 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728016995
  • Modell: V1699
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendreher (Standard) Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 0,8x4
Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen