Schraubendreher, Schlitz 6,5 mm

Artikelnummer: Z00349845
EAN: 4047728017015
Herstellernummer: V1701
Schraubendreher, Schlitz 6,5 mm
Inkl. Steuern: 3,15 € VE 1 Stück Netto 2,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher, Schlitz 6,5 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728017015
  • Modell: V1701
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendreher (Standard) Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Schlüsselweite mm 1,2x6,5 Millimeter
Gesamtlänge 150 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen