T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 2,5

Artikelnummer: Z00349885
EAN: 4047728024860
Herstellernummer: V2486
T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 2,5
Inkl. Steuern: 6,79 € VE 1 Stück Netto 5,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Länge mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2,5
Gesamtlänge (mm) 156
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen