T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 2

Artikelnummer: Z00349899
EAN: 4047728024891
Herstellernummer: V2489
VIGOR
T-Griff Schraubendreher, 6-kant SW 2
Inkl. Steuern: 3,39 € VE 1 Stück Netto 2,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Länge mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2
Gesamtlänge (mm) 156
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen