• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 23,00 € Netto 19,33 €
- 33%

HAZET HAZET Schraubendreher-Satz 810SPC/21

UVP: 118,05 € 78,85 € Netto 66,26 €
- 39%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-tlg AF

UVP: 24,75 € 15,15 € Netto 12,73 €
- 26%

HAZET Schraubendreher trinamic 803LG-55 - Schlitz Profil - 1 x 5.5 mm

UVP: 26,95 € 19,98 € Netto 16,79 €
- 43%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg TORX T10-T45

UVP: 66,16 € 37,60 € Netto 31,60 €
- 24%

VIGOR TORX® T-Griff Schraubendreher V2485 Innen TORX® Profil T 25 Gesamtlänge: 160 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,93 €
3,00 €

Netto 2,52 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen TORX® Profil
Breite der Schneide 4.5 Millimeter
Gesamtlänge 156 Millimeter
Länge l2 160 Millimeter
Länge l1 100 Millimeter
Schlüsselweite T 25
Schlüsselweite mm T 25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Länge mm

  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: T 25
  • Länge l2: 160 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Grifflänge [mm]: 75 mm
  • Griffdurchmesser [mm]: 17 mm
  • Breite der Schneide: 4.5 mm

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben