VIGOR TORX® Schraubendreher

Lieferung in 3-5 Werktag.

5,00 €

Netto 4,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Gesamtlänge 100 Millimeter
Schlüsselweite mm T 40 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

TORX® Schraubendreher von VIGOR
  • EAN: 4047728033930
  • Modell: V3393
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendreher (Standard) Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
fischer Spreizdübel S 6

100 Stück pro Packung

2,86 € Netto 2,40 € - zzgl. Versand
- 46%
TOX TRI Allzweckdübel, 6x36
UVP: 9,75 € 5,27 € Netto 4,43 € - zzgl. Versand
fischer Spreizdübel S 5

100 Stück pro Packung

1,98 € Netto 1,66 € - zzgl. Versand
fischer Universaldübel UX 5 x 30 R mit Rand

100 Stück pro Packung

3,45 € Netto 2,90 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben