Schraubendreher 3-6Nm Drehmoment L.155mm WERA

Artikelnummer: Z00054720
EAN: 4013288102935
Herstellernummer: 05074717001
Schraubendreher 3-6Nm Drehmoment L.155mm WERA
Inkl. Steuern: 52,00 € VE 1 Stück Netto 43,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit voreingestelltem, einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechselfutter · für 6,3 mm (1/4")-Bits · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Pistolengriff Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment geeignet für 6,3 mm (1/4")-Bits DIN 3126-C 6,3 und E 6,3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstellbereich (N.m) 3,0 - 6,0
eingestelltes Drehmoment (N.m) 3,0
Länge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen