6-kant Schraubendreher 10,0 mm, mit Griff

Artikelnummer: Z00426331
EAN: 4013288004017
6-kant Schraubendreher 10,0 mm, mit Griff
Inkl. Steuern: 12,00 € VE 1 Stück Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant

Für Innensechskantschrauben, Klinge rund, nicromatt, Lasertip-Spitze gegen Ausrutscher. Abtrieb: Hex-Plus ähnlich DIN 911. Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 212

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen