6-kant Schraubendreher 2,0 mm, mit Griff

Artikelnummer: Z00426324
EAN: 4013288003942
Wera
6-kant Schraubendreher 2,0 mm, mit Griff
Inkl. Steuern: 4,82 € VE 1 Stück Netto 4,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant

Für Innensechskantschrauben, Klinge rund, nicromatt, Lasertip-Spitze gegen Ausrutscher. Abtrieb: Hex-Plus ähnlich DIN 911. Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 75
Gesamtlänge (mm) 145

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen