6-kant Schraubendreher mit Kugelkopf 8,0 mm

Artikelnummer: Z00426339
EAN: 4013288003812
Wera
6-kant Schraubendreher mit Kugelkopf 8,0 mm
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 1 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kugelkopf

Für Innensechskantschrauben, Sechskantklinge, nicromatt. Abtrieb: Sechskant-Kugelkopf ähnlich DIN 911, Black Point. Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig. Größe SW 12 aus Weralit II, 1-komponentig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 262

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen