Schraubendreher 918 SPZ PZD1 L.80mm Kreuzschlitz WERA Mehrkomp.-Heft

Artikelnummer: Z00054542
EAN: 1234
Herstellernummer: 05017050001
Schraubendreher 918 SPZ PZD1 L.80mm Kreuzschlitz WERA Mehrkomp.-Heft
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Stück Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

der Schraubmeißel - zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe und Sechskantansatz · nicromatt mit BlackPoint-Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 80
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 178
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen