Schraubendreher 918 SPZ PZD3 L.150mm Kreuzschlitz WERA Mehrkomp.-Heft

Artikelnummer: Z00054544
EAN: 4013288017796
Herstellernummer: 05017054001
Schraubendreher 918 SPZ PZD3 L.150mm Kreuzschlitz WERA Mehrkomp.-Heft
Inkl. Steuern: 16,41 € VE 1 Stück Netto 13,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der Schraubmeißel - zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe und Sechskantansatz · nicromatt mit BlackPoint-Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 150
Größe 3
Gesamtlänge (mm) 262
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen