Schraubendreher f. Innen 4-KT Gr.2mm Rundkl. Klingen-L.200mm Gesamt-L.105mm

Artikelnummer: Z00061584
EAN: 4013288028778
Herstellernummer: 05117685001
Wera
Schraubendreher f. Innen 4-KT Gr.2mm Rundkl. Klingen-L.200mm Gesamt-L.105mm
Inkl. Steuern: 6,12 € VE 1 Stück Netto 5,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraftformgriff Micromatt mit Abrollschutz · schalgfest · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge rund · für Schrauben mit Innen-Vierkant-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 200
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 305
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen