Festh.-Schraubendr. Torx T 30 Wera

Artikelnummer: Z00302130
EAN: 1234
Herstellernummer: 367 HF TX 30
Festh.-Schraubendr. Torx T 30 Wera
Inkl. Steuern: 8,58 € VE 1 Stück Netto 7,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

TORX -Schraubendreher mit Festhaltefunktion Ausführung: Mit runder Klinge, Spitze nicromatt für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit, mit Festhaltefunktion. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Anwendung: Zum leichteren Ansetzen der Schraube im Gewinde oder in Holz. Ideal in Situationen, wo einsatz- oder materialbedingt magnetisches Festhalten nicht möglich ist. Hinweis: Optimierter Profilaufbau ermöglicht die Klemmung der Schraube, sofern die Vorgaben zur Fertigung von Schrauben mit TORX -Profil eingehalten werden. Attribute: Gesamtlänge: 220 mm, Größe: T 30 , Klingenlänge: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 115
Größe T 30
Gesamtlänge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen