INOX-Kreuzschlitz-Schraubendreher Stainless PH 3x150 mm

Artikelnummer: Z00418877
EAN: 4013288107428
INOX-Kreuzschlitz-Schraubendreher Stainless PH 3x150 mm
Inkl. Steuern: 15,17 € VE 1 Stück Netto 12,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PH

Aus Edelstahl. Runde Klinge, zähhart (HRC 54), mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Mit Kraftform-Plus-Griff für schnelles Umgreifen und hohe Kraftübertragung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 150
Größe PH/PZ 3
Gesamtlänge (mm) 262
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen