Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, PH 1x80 mm

Artikelnummer: Z00426480
EAN: 4013288017734
Wera
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, PH 1x80 mm
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

durchgehend, PH

Phillips-Recess (PH). Für Kreuzschlitzschrauben mit Sechskantklinge, nicromatt. Klinge aus extrem hochwertigem Spezialstahl, durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe, Black-Point-Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 8
Klingenlänge (mm) 80
Größe PH/PZ 1
Gesamtlänge (mm) 178

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen