Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764 PH 1x90 mm

Artikelnummer: Z00426410
EAN: 4013288018151
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764 PH 1x90 mm
Inkl. Steuern: 10,47 € VE 1 Stück Netto 8,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PH

Klinge aus hochwertigem Spezialstahl durchgehend, mit Sechskant-Schlüsselhilfe, nicromatt, Black-Point-Spitze, Griff aus Holz mit doppelter Lederkappe. Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess (PH).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 90
Größe PH/PZ 1
Gesamtlänge (mm) 192

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen