Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, PH 2x100 mm

Artikelnummer: Z00426481
EAN: 4013288017741
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, PH 2x100 mm
Inkl. Steuern: 10,77 € VE 1 Stück Netto 9,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

durchgehend, PH

Phillips-Recess (PH). Für Kreuzschlitzschrauben mit Sechskantklinge, nicromatt. Klinge aus extrem hochwertigem Spezialstahl, durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe, Black-Point-Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 10
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 100
Größe PH/PZ 2
Gesamtlänge (mm) 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen