Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764 PH 3x175 mm

Artikelnummer: Z00426412
EAN: 4013288018175
Wera
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764 PH 3x175 mm
Inkl. Steuern: 8,20 € VE 1 Stück Netto 6,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PH

Klinge aus hochwertigem Spezialstahl durchgehend, mit Sechskant-Schlüsselhilfe, nicromatt, Black-Point-Spitze, Griff aus Holz mit doppelter Lederkappe. Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess (PH).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 175
Größe PH/PZ 3
Gesamtlänge (mm) 301

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen