Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, PZ 2x100 mm

Artikelnummer: Z00426485
EAN: 1234
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, PZ 2x100 mm
Inkl. Steuern: 11,80 € VE 1 Stück Netto 9,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

durchgehend, PZ

Pozidriv (PZ). Für Kreuzschlitzschrauben mit Sechskantklinge, nicromatt. Klinge aus extrem hochwertigem Spezialstahl, durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe, Black-Point-Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 10
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 100
Größe PH/PZ 2
Gesamtlänge (mm) 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen