Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, PZ 4x200 mm

Artikelnummer: Z00426487
EAN: 1234
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, PZ 4x200 mm
Inkl. Steuern: 24,35 € VE 1 Stück Netto 20,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

durchgehend, PZ

Pozidriv (PZ). Für Kreuzschlitzschrauben mit Sechskantklinge, nicromatt. Klinge aus extrem hochwertigem Spezialstahl, durchgehend Sechskant, Schlagkappe, Schlüsselhilfe, Black-Point-Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 16
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 200
Größe PH/PZ 4
Gesamtlänge (mm) 317
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen