Kugelkopf-Schraubendr. 10 mm Wera

Artikelnummer: Z00301966
EAN: 4013288003829
Herstellernummer: 352-10 X150
Wera
Kugelkopf-Schraubendr. 10 mm Wera
Inkl. Steuern: 12,48 € VE 1 Stück Netto 10,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Sechskant-Klinge. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten in Schräglage. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Attribute: Gesamtlänge: 262 mm, Klingenlänge: 150 mm, Schlüsselweite: 10,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10,0
Klingenlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 262

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen