Sechskant Kugelkopf-Schraubendreher 5 x 100 mm

Artikelnummer: Z00301963
EAN: 4013288003799
Herstellernummer: 352- 5 X100
Sechskant Kugelkopf-Schraubendreher 5 x 100 mm
Inkl. Steuern: 5,24 € VE 1 Stück Netto 4,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera Sechskant Kugelkopf-Schraubendreher 5 x 100 mm

  • Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf
  • Ausführung:
    • Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Sechskant-Klinge.
    • Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit.
  • Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten in Schräglage.
  • Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.
  • Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
    • Gesamtlänge: 205 mm
    • Klingenlänge: 100 mm
    • Schlüsselweite: 5,0 mm

 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5,0
Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen