Schlitz-Schraubendreher 4,5x90 mm

Artikelnummer: Z00426473
EAN: 4013288018014
Schlitz-Schraubendreher 4,5x90 mm
Inkl. Steuern: 7,01 € VE 1 Stück Netto 5,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher

- Für Schlitzschrauben mit Sechskantklinge, nicromatt - Klinge aus extrem hochwertigem Spezialstahl, durchgehend Sechskant - Schlagkappe - Spitze Black-Point

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 8
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 0,8
Gesamtlänge (mm) 188
Klingen-Breite x Länge (mm) 4,5 x 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen