Schlitz-Schraubendreher 5,5x100 mm

Artikelnummer: Z00426474
EAN: 1234
Schlitz-Schraubendreher 5,5x100 mm
Inkl. Steuern: 10,17 € VE 1 Stück Netto 8,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher

- Für Schlitzschrauben mit Sechskantklinge, nicromatt - Klinge aus extrem hochwertigem Spezialstahl, durchgehend Sechskant - Schlagkappe - Spitze Black-Point

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 10
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 1,0
Gesamtlänge (mm) 205
Klingen-Breite x Länge (mm) 5,5 x 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen