Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A 10,0x175 mm

Artikelnummer: Z00418890
EAN: 4013288017864
Wera
Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A 10,0x175 mm
Inkl. Steuern: 8,25 € VE 1 Stück Netto 6,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A

Klinge aus hochwertigem Spezialstahl, durchgehend, mit Sechskant-Schlüsselhilfe, nicromatt, Black-Point-Spitze, Holzheft mit doppelter Lederkappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 13
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 1,6
Gesamtlänge (mm) 301
Klingen-Breite x Länge (mm) 10,0 x 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen