Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A 12,0x200 mm

Artikelnummer: Z00418891
EAN: 4013288017871
Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A 12,0x200 mm
Inkl. Steuern: 9,39 € VE 1 Stück Netto 7,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A

Klinge aus hochwertigem Spezialstahl, durchgehend, mit Sechskant-Schlüsselhilfe, nicromatt, Black-Point-Spitze, Holzheft mit doppelter Lederkappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 13
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 2,0
Gesamtlänge (mm) 330
Klingen-Breite x Länge (mm) 12,0 x 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen