Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A 4,5x90 mm

Artikelnummer: Z00418886
EAN: 4013288017826
Wera
Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A 4,5x90 mm
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 1 Stück Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A

Klinge aus hochwertigem Spezialstahl, durchgehend, mit Sechskant-Schlüsselhilfe, nicromatt, Black-Point-Spitze, Holzheft mit doppelter Lederkappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 8
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 0,8
Gesamtlänge (mm) 192
Klingen-Breite x Länge (mm) 4,5 x 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen