Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A ISO 2380 5,0x100 mm

Artikelnummer: Z00426426
EAN: 4013288003058
Wera
Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A ISO 2380 5,0x100 mm
Inkl. Steuern: 6,28 € VE 1 Stück Netto 5,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera 335 Lasertip

Für Schlitzschrauben, Klinge rund aus hochwertigem Spezialstahl, nicromatt, Lasertip-Spitze gegen Ausrutschen, Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 0,8
Gesamtlänge (mm) 198
Klingen-Breite x Länge (mm) 5,0 x 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen